Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Späne-Stapelkipper BSL, Volumen 2 m³, mausgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Späne-Stapelkipper BSL
Späne-Stapelkipper BSL
Artikel-Nr.:
     103-587700
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     587700
EAN/GTIN:
     4052462039735
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
kippbehälter 2 m³
Späne-Stapelkipper BSL, Volumen 2 m³, mausgrau.

Glatter Boden (3 mm). Öl- und wasserdicht. Auskippen mit Traverse Typ BST per Seilzug vom Staplersitz. Gefüllt 3-fach stapelbar. Lochblech-Zwischenboden und Ablasshahn 1'' an der Schüttwand.
Weitere Informationen:
Volumen:
2 m³
Traglast:
2000 kg
Gesamtlänge:
1200 mm
Gesamtbreite:
2000 mm
Gesamthöhe:
1000 mm
Schüttkanthöhe:
1000 mm
Ausführung Kippbehälter:
mit Traversenaufhängung
Weitere Suchbegriffe: kipp behälter, eurokraft kippbehälter, eurokraft pro, 587700 49, Behälter, Kippcontainer, Lagerbehälter, Lagerbehälter aus Stahl, Sammelbehälter, Schwerlast-Kippbehälter SK, Stahlbehälter, Transportgerät, Transportgeräte
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.212,59*
€ 1.311,64*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.213,68*
€ 1.311,66*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.320,01*
€ 1.432,65*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.322,56*
€ 1.439,06*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.565,98*
€ 1.681,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.681,02*
€ 2.000,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.664,93*
€ 1.981,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.611,31*
€ 1.917,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.580,70*
€ 1.881,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.565,98*
€ 1.863,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.