| |
|
| Artikel-Nr.: 103-586263 Herst.-Nr.: 8734001 EAN/GTIN: 4019364987502 |
| |
|
| | |
| Filterset, für Luftreiniger AP25, HxBxT 255 x 275 x 60 mm.
Zuverlässige Filterung durch Mehrlagenfilter.
Ersatzfilter-Set bestehend aus zwei identischen Filtern. Mehrlagenfilter mit Vorfilterschicht, HEPA-Feinstaub-Filterschicht, Aktivkohleschicht. Abscheidegrad von 99,97% bei 0,3-µm-Partikeln. Der Mehrlagenfilter filtert zuverlässig Schadstoffe und Verunreinigungen wie Staub, Feinstaub (PM10, PM2,5 und kleiner), Pollen und andere luftgetragene Allergene sowie Krankheitserreger wie Bakterien, Viren und Schimmelsporen, Zigarettenrauch, Abgase, chemische Dämpfe (Formaldehyde, Toluol, VOC,.) und Gerüche aus der Innenraumluft. Weitere Informationen: | | Höhe: | 255 mm | Breite: | 275 mm | Tiefe: | 60 mm | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 32,22* | € 42,06* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 35,10* | € 45,93* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 35,16* | € 45,97* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 36,94* | € 47,89* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 38,78* | € 50,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|