Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchlaufrahmen, für Fahrgerüst RS TOWER 4 Serie, Für Breite 1,35 m, Öffnung mittig.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Durchlaufrahmen
Durchlaufrahmen
Artikel-Nr.:
     103-585407
Hersteller:
     Altrex
Herst.-Nr.:
     307000
EAN/GTIN:
     8711563130463
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
Durchlaufrahmen, für Fahrgerüst RS TOWER 4 Serie, Für Breite 1,35 m, Öffnung mittig.
Weitere Informationen:
Höhe:
2089 mm
Länge:
1347 mm
Für Breite:
1.35 m
Material:
Aluminium
Lichte Weite:
1290 mm
... > Betrieb > Leitern > Gerüste
Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, fahrgerüst altrex, fahrgerüst, Altrex, 585407 49, Gerüst, Gerüste, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 489,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 581,68*
€ 692,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 575,06*
€ 684,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 549,74*
€ 654,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 530,06*
€ 630,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 489,65*
€ 582,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.