Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbreiterungskonsole, Fiber-Deck®, Plattform-LxB 3,05 x 0,75 m.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbreiterungskonsole
Verbreiterungskonsole
Artikel-Nr.:
     103-585339
Hersteller:
     Altrex
Herst.-Nr.:
     C500110
EAN/GTIN:
     8711563170315
Suchbegriffe:
Gerüstverbreiterung für Fahrgerüst
Verbreiterungskonsole für Fahrgerüs...
verbreiterungskonsole für fahrgerüs...
Verbreiterungskonsole, Fiber-Deck®, Plattform-LxB 3,05 x 0,75 m.

Gerüstverbreiterung für optimale Arbeitsbedingungen an Dachneigungen. Flexibel in jeder Höhe und an fast allen Dachneigungen einsetzbar. Stufenlosverstellbarer Stützfuß mit schonender Kunststoffauflage.
Weitere Informationen:
Länge:
3.05 m
Breite:
0.75 m
Material:
Aluminium, Fiber-Deck®
Produkttyp:
Zubehör für Gerüste
... > Betrieb > Leitern > Gerüste
Weitere Suchbegriffe: Altrex, 585339 49, Gerüst, Gerüste, Montagegerüst, Montagegerüste, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.245,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.410,18*
€ 1.678,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.380,74*
€ 1.643,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.317,09*
€ 1.567,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.280,21*
€ 1.523,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.245,42*
€ 1.482,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.