Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderationswand, mobil, Textilbezug, BxH 1200 x 1500 mm, grau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moderationswand, mobil
Moderationswand, mobil
Moderationswand, mobil
Moderationswand, mobil
Moderationswand, mobil
Artikel-Nr.:
     103-572850
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     572850
EAN/GTIN:
     4061753121288
Suchbegriffe:
Metaplan-Wand
Metaplanwand
Moderationstafel
Moderatorentafel
Moderationswand, mobil, Textilbezug, BxH 1200 x 1500 mm, grau.

Dauerelastisches, leichtes Trägermaterial für problemloses Pinnen. Zur wechselseitigen Nutzung. Die angeschrägten Füße erlauben eine winkelförmige Aufstellung der Wände. Zur platzsparenden Lagerung können die Wände ineinander geschoben werden. Mobil auf 4 Doppel-Lenkrollen, für leichtes Umstellen und Verfahren der Wand.

Moderationsfläche BxH 1200 x 1500 mm, beidseitig. Gestell aus Stahlprofilen, beschichtet, Rahmen der Tafel aus Aluminium. Textilbezug beidseitig, wahlweise in zwei Farben Grau oder Blau, Gestell grau. Vorne und hinten pinnbar.
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
1960 mm
Tafelhöhe:
1500 mm
Tafelmaterial:
Textil
Tafelfarbe:
grau
Breite:
1200 mm
Tiefe:
670 mm
Gestellfarbe:
grau
Gestellmaterial:
Stahl, pulverbeschichtet
Radausstattung:
4 Doppel-Lenkrollen mit Feststeller
Tafelformat:
1200x1500 mm
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Präsentationstafel, Messewand, Moderationswand, Präsentationswand, metaplanwand filz, metaplan wand, moderationswand textilbezug, eurokraft basic, 572850 49, Besprechungswand, Besprechungswände, Filz-Pinnwand, Filz-Pinnwände, Infotafel, Infotafeln, Infowand, Infowände, Metaplanwände, Moderationswände, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Pinntafel, Pinntafeln, Pinnwand, Pinnwände, Schautafel, Schautafeln, Stoff-Pinnwand, Stoff-Pinnwände, Tafel, Tafeln, Textilpinnwand, Textilpinnwände, Textiltafel, Textiltafeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 193,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,69*
€ 293,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,50*
€ 287,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,31*
€ 246,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,16*
€ 241,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,66*
€ 230,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.