Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinnboard, Stoffbezug, blau, BxH 2000 x 1000 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pinnboard
Pinnboard
Pinnboard
Artikel-Nr.:
     103-572779
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     572779
EAN/GTIN:
     4061753121226
Suchbegriffe:
Pinboard
Pinntafel
Pinnwand
Pintafel
Pinnboard, Stoffbezug, blau, BxH 2000 x 1000 mm.

Strapazierfähige und dekorative Textiloberfläche wahlweise in zwei Farben oder mit Naturkorkoberfläche. Ansprechendes Profil mit abgerundeten, grauen Kunststoff-Ecken. Montage im Hoch- und Querformat möglich.

Stabiler, gerillter, silbermatt eloxierter Aluminiumrahmen mit abgerundeten, grauen Kunststoff-Ecken. Montage im Hoch- und Querformat möglich. Praktische Spiegelaufhängung zur Wandmontage im Lieferumfang enthalten. Strapazierfähige und dekorative Textiloberfläche in Blau.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Textil-Pinnboards
Oberfläche:
Stoffbezug
Breite:
2000 mm
Höhe:
1000 mm
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, pinnwand 2000 x 1000 mm, pinboard, pinboard 90 x 100 cm, eurokraft basic, 572779 49, Filz-Pinnwand, Filz-Pinnwände, Homeoffice, Home office, Infotafel, Infotafeln, Infowand, Infowände, Memoboard, Memoboards, Memotafel, Memotafeln, Pinntafeln, Pinnwände, Schautafel, Schautafeln, Stoff-Pinnwand, Stoff-Pinnwände, Tafel, Tafeln, Textilpinnwand, Textilpinnwände, Textiltafeln, Wandtafel, Wandtafeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 134,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,70*
€ 209,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,61*
€ 205,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 170,89*
€ 203,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,32*
€ 194,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,35*
€ 171,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,44*
€ 159,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.