Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinnboard, Stoffbezug, blau, BxH 1500 x 1000 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pinnboard
Pinnboard
Pinnboard
Artikel-Nr.:
     103-572776
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     572776
EAN/GTIN:
     4061753121219
Suchbegriffe:
Pinboard
Pinntafel
Pinnwand
Pintafel
Pinnboard, Stoffbezug, blau, BxH 1500 x 1000 mm.

Strapazierfähige und dekorative Textiloberfläche wahlweise in zwei Farben oder mit Naturkorkoberfläche. Ansprechendes Profil mit abgerundeten, grauen Kunststoff-Ecken. Montage im Hoch- und Querformat möglich.

Stabiler, gerillter, silbermatt eloxierter Aluminiumrahmen mit abgerundeten, grauen Kunststoff-Ecken. Montage im Hoch- und Querformat möglich. Praktische Spiegelaufhängung zur Wandmontage im Lieferumfang enthalten. Strapazierfähige und dekorative Textiloberfläche in Blau.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Textil-Pinnboards
Oberfläche:
Stoffbezug
Breite:
1500 mm
Höhe:
1000 mm
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, pinboard 90 x 100 cm, pinboard, wandbefestigung pinnwand, eurokraft basic, 572776 49, Filz-Pinnwand, Filz-Pinnwände, Homeoffice, Home office, Infotafel, Infotafeln, Infowand, Infowände, Memoboard, Memoboards, Memotafel, Memotafeln, Pinntafeln, Pinnwände, Schautafel, Schautafeln, Stoff-Pinnwand, Stoff-Pinnwände, Tafel, Tafeln, Textilpinnwand, Textilpinnwände, Textiltafeln, Wandtafel, Wandtafeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,80*
€ 152,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,62*
€ 144,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 120,40*
€ 143,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,29*
€ 139,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,44*
€ 126,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,96*
€ 111,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.