Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennwand NATURAL, BxT 1250 x 500 mm, mit Wabenkarton, Höhe 1850 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trennwand NATURAL
Trennwand NATURAL
Trennwand NATURAL
Trennwand NATURAL
Trennwand NATURAL
Artikel-Nr.:
     103-572748
Hersteller:
     Smit Visual Supplies
Herst.-Nr.:
     13006.842
EAN/GTIN:
     8712752110389
Suchbegriffe:
572748 49
Abtrennung
Abtrennungen
Büroeinrichtung
Trennwand NATURAL, BxT 1250 x 500 mm, mit Wabenkarton, Höhe 1850 mm.

Nachhaltiges Produkt - FSC®-zertifizierter Wabenkarton und Füße aus Sperrholz verleihen der Wand einen natürlichen Look. Durch geringes Eigengewicht ist die Wand für regelmäßig wechselnde Aufstellungen geeignet. Verwendbar als Raumteiler, Trennwand oder Sichtschutz. Einfaches Verbinden von mehreren Trennwänden ist möglich.

Entscheiden Sie sich für einen natürlichen Look und die nachhaltigste Alternative! Die Wandfläche dieser Trennwand besteht aus dicker Wabenpappe und einem Furniersperrholz-Untergestell. Beide Materialien sind FSC®-zertifiziert (Lizenzcode FSC-C137061), d.h. das verwendete Holz stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Die natürlichen Materialien verleihen der Wand einen ganz eigenen Charakter.
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
1850 mm
Gesamtbreite:
1250 mm
Gesamttiefe:
500 mm
Rahmenmaterial:
Aluminium
Rahmenfarbe:
silber
Wandmaterial:
Wabenkarton
Wandfarbe:
braun
Wandstärke:
25 mm
Zertifikat:
FSC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 156,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,42*
€ 238,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,90*
€ 233,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 194,36*
€ 231,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,92*
€ 218,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,22*
€ 213,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,10*
€ 185,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.