| |
|
| Artikel-Nr.: 103-572517 Herst.-Nr.: 5901047 EAN/GTIN: 4004165000314 |
| |
|
| | |
| Beschriftungstaschen mit Aufhängelochung, Querformat DIN A5, blau, VE 50 Stk.
Optional kann die Aufhängelochung mit einer Metallöse verstärkt werden.
Beschriftungstasche mit 3 Aufhängelochungen. Lässt sich mit verschiedenen Hilfsmitteln wie Bügelklemmen, Kunststoffpieksern oder Kabelbindern an unterschiedlichen Lager- und Transportbehältern befestigen. Die Rückseite besteht aus 300-mµ-PVC-Folie. Die PVC-Folie ist frei von ortho-Phthalat-Weichmachern. Weitere Informationen: | | Für Papierformat: | DIN A5 quer | Höhe: | 210 mm | Farbe: | blau | Breite: | 148 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, kennzeichnungshülle a5 quer blau, kennzeichnungshülle a5, kennzeichnungshülle blau, 572517 49, Begleitbriefhüllen, Begleitpapiertasche, Begleitpapiertaschen, Behälterkennzeichnung, Behälterkennzeichnungen, Beschriftung, Beschriftungen, Beschriftungshülle, Beschriftungshüllen, Beschriftungstaschen, Dokumententasche, Dokumententaschen, Huckepacktaschen, Hülle, Hüllen, Kennzeichnung, Kennzeichnungen, Kennzeichnungstaschen, Klarsichttaschen, Lieferscheinhüllen, Lieferscheintasche, Lieferscheintaschen, Lieferscheintüte, Lieferscheintüten, Palettenkennzeichnung, Palettenkennzeichnungen |
| | |
| |