Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladegabel, mit stufenlos manuellem Ausgleich, Tragfähigkeit 3000 kg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ladegabel
Ladegabel
Artikel-Nr.:
     103-572126
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     1056.5 3000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Krangabel
Ladegabel
Ladegabel Kran
krangabel eichinger
Ladegabel, mit stufenlos manuellem Ausgleich, Tragfähigkeit 3000 kg.

Stufenlos manueller Gewichtsausgleich. Verstellbare Nutzhöhe. Stufenlos verstellbare Zinkenweite.

Stufenlos manuell verstellbare Weite der Zinken von 450 - 950 mm. Verstellbare Nutzhöhe durch Absteckbolzen von 1150 - 1750 mm. Stufenlos manuell verstellbarer Tragring als Gewichtsausgleich.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
3000 kg
Lastschwerpunkt:
680 mm
Nutzhöhe von:
1100 mm
Zinkenlänge:
1000 mm
Gewichtsausgleich:
manuell
Zinkenbreite:
120 mm
Zinkenhöhe:
50 mm
Material:
Stahl, lackiert
Farbe:
reinorange RAL 2004
Nutzhöhe bis:
1700 mm
Weitere Suchbegriffe: krangabel, krangabel 3000kg, Eichinger, 572126 49, Hebegerät, Hebegeräte, Krangabeln, Ladegabeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.281,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.533,10*
€ 4.204,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.489,05*
€ 4.151,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.368,90*
€ 4.008,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.314,49*
€ 3.944,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.281,97*
€ 3.905,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.