Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladegabel, automatisch, Nutzhöhe 1150 - 1750 mm, leichte Ausführung, Tragfähigkeit 2000 kg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ladegabel, automatisch
Ladegabel, automatisch
Artikel-Nr.:
     103-572120
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     1054.9 2000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Krangabel
Ladegabel
Ladegabel Kran
krangabel eichinger
Ladegabel, automatisch, Nutzhöhe 1150 - 1750 mm, leichte Ausführung, Tragfähigkeit 2000 kg.

Automatischer Gewichtsausgleich gegen Federdruck. Geringes Eigengewicht. Verstellbare Nutzhöhe und Zinkenweite.

Mit automatischem Gewichtsausgleich gegen Federdruck. Kugelgelagerte, wartungsfreie PVC-Rollenführung im Tragarm. Stufenlos verstellbare Weite durch manuelle Zinkenverschiebung von 450 - 950 mm. Verstellbare Nutzhöhe durch Absteckbolzen von 1150 - 1750 mm. Zinkenlänge standardmäßig 1 m. 4 m Sicherungskette im Lieferumfang enthalten. Zinken aus Rohrmaterial.

Der automatische Gewichtsausgleich funktioniert optimal ab 30% Beladung.

Auf Anfrage lieferbar mit Schutzkorb oder Ladebox in Normalgröße oder in jeder gewünschten Sondergröße.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
2000 kg
Lastschwerpunkt:
680 mm
Nutzhöhe von:
1150 mm
Zinkenlänge:
1000 mm
Gewichtsausgleich:
automatisch
Zinkenbreite:
125 mm
Zinkenhöhe:
50 mm
Material:
Stahl, lackiert
Farbe:
reinorange RAL 2004
Nutzhöhe bis:
1750 mm
Weitere Suchbegriffe: krangabel, krangabel 2000kg, Eichinger, 572120 49, Hebegerät, Hebegeräte, Krangabeln, Ladegabeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.410,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.557,27*
€ 1.853,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.522,07*
€ 1.811,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.451,66*
€ 1.727,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.428,18*
€ 1.699,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.410,11*
€ 1.678,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.