Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schüttmulde mit Klappe, Volumen 1500 l, reinorange.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schüttmulde mit Klappe
Schüttmulde mit Klappe
Artikel-Nr.:
     103-571824
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     1046.14 1500abklappbar
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schuttmulde
Schüttmulde
schuttmulde eichinger
Schüttmulde mit Klappe, Volumen 1500 l, reinorange.

Leicht zu befüllen. Vorderseite abklappbar.

Schüttmulde mit Rundstahlösen, zum Einhängen eines 4-teiligen Krangehänges, stapelbar. Schwere, stabile Ausführung. Lieferbar mit abnehmbarem Deckel.
Weitere Informationen:
Volumen:
1.5 m³
Gesamtlänge:
2590 mm
Gesamtbreite:
1275 mm
Gesamthöhe:
790 mm
Behälterhöhe:
645 mm
Weitere Suchbegriffe: Eichinger, 571824 49, Behälter, Behälter mit Gitterklappe, Behälter stapelbar, Euronorm-Stapelbehälter, Euro-Stapelbehälter, EUR-Stapelbehälter, Gitterbehälter, Gitterbox, Gitterboxen, Gitterstapelbehälter, Industriegitterbox, Industriegitterboxen, Lagerbehälter, Stahlbehälter, Stapelbare Behälter, Stapelbehälter, Stapelbox, Stapelboxen, Stapelgitterbehälter, Transportbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.220,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.375,44*
€ 1.636,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.337,18*
€ 1.591,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.323,81*
€ 1.575,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.283,72*
€ 1.527,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.252,20*
€ 1.490,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.220,03*
€ 1.451,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.