Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobile Sicherheitstreppe, Neigungswinkel 60°, 11 Stufen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mobile Sicherheitstreppe
Mobile Sicherheitstreppe
Mobile Sicherheitstreppe
Mobile Sicherheitstreppe
Artikel-Nr.:
     103-570756
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     600731
EAN/GTIN:
     4031405931923
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Plattformleiter
Mobile Sicherheitstreppe, Neigungswinkel 60°, 11 Stufen.

Praktisch für den mobilen Einsatz. Holme aus kräftigen Aluminium-Profilen. Rutschsichere Stufen aus geriffeltem Aluminium. Neigungswinkel 60°.

Obere Holmenden geschlossen und mit Plattformwangen verschraubt. Stufen verwindungssteif angeschlossen. Stufengröße Breite x Tiefe 800 x 200 mm. Plattformlänge 600 mm. Beidseitiger Handlauf sowie 3-seitiges Plattform-Geländer, 1100 mm hoch, mit Knie- und Fußleiste. 2 Lenkrollen am Aufstieg, Rad-Ø 125 mm, 2 Bockrollen am Querfahrwerk der Stützseite, Rad-Ø 160 mm, alle mit Feststeller.

Vormontierte Anlieferung - leichte Endmontage. Sonderkonstruktionen und weitere Plattform- und Treppenbeläge sind auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Stufen inkl. Plattform:
11 Stück
Gestellmaterial:
Aluminium
Plattformbreite:
600 mm
Plattformtiefe:
800 mm
Stufenbreite:
800 mm
Stufentiefe:
200 mm
Aufstieg:
einseitig
Ausführung Aufstieg:
Stufen
Stufenmaterial:
Aluminium, gerieft
Weitere Suchbegriffe: Plattformtreppe, Podestleiter, Treppenpodest fahrbar, fahrbare Podesttreppe, Podesttreppe, Sicherheitstreppe, munk sicherheitstreppe, alu-leiter, plattformleiter 11 stufen, MUNK, 570756 49, Fahrbare Plattformleiter, Fahrbare Plattformleitern, Leiter, Leitern, Mobile Plattformleiter, Mobile Plattformleitern, Plattformleitern, Podestleitern, Sicherheitstreppen, Steighilfe, Steighilfen, Stufenleiter, Stufenleitern, Treppe, Treppen
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.637,68*
€ 2.868,64*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.581,86*
€ 2.873,83*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.630,26*
€ 2.874,13*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.649,01*
€ 2.877,39*
17 Tage
15
Frei Haus
ab € 2.705,07*
€ 2.946,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.873,83*
€ 3.419,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.786,10*
€ 3.315,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.758,24*
€ 3.282,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.685,46*
€ 3.195,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.627,12*
€ 3.126,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.581,86*
€ 3.072,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 165,34*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 180,58*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,53*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,80*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 208,05*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 42,08*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 211,29*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 222,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.