Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobile Sicherheitstreppe, Neigungswinkel 60°, 5 Stufen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobile Sicherheitstreppe
Mobile Sicherheitstreppe
Mobile Sicherheitstreppe
Mobile Sicherheitstreppe
Artikel-Nr.:
     103-570753
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     600725
EAN/GTIN:
     4031405932029
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Plattformleiter
Mobile Sicherheitstreppe, Neigungswinkel 60°, 5 Stufen.

Praktisch für den mobilen Einsatz. Holme aus kräftigen Aluminium-Profilen. Rutschsichere Stufen aus geriffeltem Aluminium. Neigungswinkel 60°.

Obere Holmenden geschlossen und mit Plattformwangen verschraubt. Stufen verwindungssteif angeschlossen. Stufengröße Breite x Tiefe 800 x 200 mm. Plattformlänge 600 mm. Beidseitiger Handlauf sowie 3-seitiges Plattform-Geländer, 1100 mm hoch, mit Knie- und Fußleiste. 2 Lenkrollen am Aufstieg, Rad-Ø 125 mm, 2 Bockrollen am Querfahrwerk der Stützseite, Rad-Ø 160 mm, alle mit Feststeller.

Vormontierte Anlieferung - leichte Endmontage. Sonderkonstruktionen und weitere Plattform- und Treppenbeläge sind auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Stufen inkl. Plattform:
5 Stück
Gestellmaterial:
Aluminium
Plattformbreite:
600 mm
Plattformtiefe:
800 mm
Stufenbreite:
800 mm
Stufentiefe:
200 mm
Aufstieg:
einseitig
Ausführung Aufstieg:
Stufen
Stufenmaterial:
Aluminium, gerieft
Weitere Suchbegriffe: Plattformtreppe, Podestleiter, Treppenpodest fahrbar, fahrbare Podesttreppe, Podesttreppe, Sicherheitstreppe, podestleiter munk 5 stufen, alu-leiter, alu-leiter 5 stufen, MUNK, 570753 49, Fahrbare Plattformleiter, Fahrbare Plattformleitern, Leiter, Leitern, Mobile Plattformleiter, Mobile Plattformleitern, Plattformleitern, Podestleitern, Sicherheitstreppen, Steighilfe, Steighilfen, Stufenleiter, Stufenleitern, Treppe, Treppen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.855,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.092,65*
€ 2.490,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.028,86*
€ 2.414,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.008,57*
€ 2.390,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.950,99*
€ 2.321,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.900,55*
€ 2.261,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.855,05*
€ 2.207,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.