Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter, niedrige Bauform (E), Volumen 2 m³, feuerverzinkt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippbehälter, niedrige Bauform (E)
Kippbehälter, niedrige Bauform (E)
Kippbehälter, niedrige Bauform (E)
Kippbehälter, niedrige Bauform (E)
Kippbehälter, niedrige Bauform (E)
Artikel-Nr.:
     103-570643
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     570643
EAN/GTIN:
     4061753120106
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
kippbehälter verzinkt 2m³
Kippbehälter, niedrige Bauform (E), Volumen 2 m³, feuerverzinkt.

Für Schüttgüter jeglicher Art. Niedrige Bauform hilft bei der Entsorgung von Produktionsabfällen direkt an Dreh-, Stanz- und Sägemaschinen. Schnelle, einfache und vollständige Entleerung vom Staplersitz aus. Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen (Gliederkette).

Diese Kippbehälter erhalten Sie gegen Mehrpreis auch in anderen RAL-Farbtönen, mit hydraulischer Kippvorrichtung, mit Kranösen sowie mit Anhängerkupplung inkl. Deichsel. Bitte fragen Sie an!
Weitere Informationen:
Volumen:
2 m³
Traglast:
1500 kg
Gesamtlänge:
1640 mm
Gesamtbreite:
1680 mm
Gesamthöhe:
1090 mm
Schüttkanthöhe:
890 mm
Weitere Suchbegriffe: kipp behälter, kippbehälter 2 m³, eurokraft pro, 570643 49, Behälter, Kippbehälter GU, Kippcontainer, Lagerbehälter, Lagerbehälter aus Stahl, Muldenkipper, Sammelbehälter, Schüttgutbehälter, Stahlbehälter, Stahlblechbehälter, Stapleranbaugerät, Stapleranbaugeräte, Transportbehälter, Transportgerät, Transportgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.891,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.136,63*
€ 3.732,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.092,97*
€ 3.680,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.970,88*
€ 3.535,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.914,02*
€ 3.467,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.891,60*
€ 3.441,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.