Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter, niedrige Bauform (E), Volumen 2 m³, mausgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippbehälter, niedrige Bauform (E)
Kippbehälter, niedrige Bauform (E)
Kippbehälter, niedrige Bauform (E)
Kippbehälter, niedrige Bauform (E)
Kippbehälter, niedrige Bauform (E)
Artikel-Nr.:
     103-570640
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     570640
EAN/GTIN:
     4061753120083
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
kippbehälter 2 m³
Kippbehälter, niedrige Bauform (E), Volumen 2 m³, mausgrau.

Für Schüttgüter jeglicher Art. Niedrige Bauform hilft bei der Entsorgung von Produktionsabfällen direkt an Dreh-, Stanz- und Sägemaschinen. Schnelle, einfache und vollständige Entleerung vom Staplersitz aus. Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen (Gliederkette).

Diese Kippbehälter erhalten Sie gegen Mehrpreis auch in anderen RAL-Farbtönen, mit hydraulischer Kippvorrichtung, mit Kranösen sowie mit Anhängerkupplung inkl. Deichsel. Bitte fragen Sie an!
Weitere Informationen:
Volumen:
2 m³
Traglast:
1500 kg
Gesamtlänge:
1640 mm
Gesamtbreite:
1680 mm
Gesamthöhe:
1090 mm
Schüttkanthöhe:
890 mm
Weitere Suchbegriffe: kipp behälter, eurokraft kippbehälter, eurokraft pro, 570640 49, Behälter, Kippbehälter GU, Kippcontainer, Lagerbehälter, Lagerbehälter aus Stahl, Muldenkipper, Sammelbehälter, Schüttgutbehälter, Stahlbehälter, Stahlblechbehälter, Stapleranbaugerät, Stapleranbaugeräte, Transportbehälter, Transportgerät, Transportgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.214,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.453,34*
€ 2.919,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.417,36*
€ 2.876,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.310,36*
€ 2.749,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.256,96*
€ 2.685,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.214,23*
€ 2.634,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.