| |
|
| Artikel-Nr.: 103-570268 Herst.-Nr.: 1720300-43 EAN/GTIN: 4003529918692 |
| |
|
| | |
| Oncydie Dancing Queen, im Kunststofftopf, Höhe 600 mm, weißgrün.
Ideal geeignet zur Dekoration Ihrer Geschäftsräume. Langlebig, pflegeleicht und vielseitig verwendbar. Liebevoll der Natur nachempfunden und hochwertig verarbeitet.
Stilvoll und dekorativ präsentiert sich diese Orchidee Oncydie Dancing Queen. Die Orchideen-Nachbildung besticht vor allem durch ihr blütenreiches und feingearbeitetes Aussehen - liebevoll und detailgetreu der Natur nachempfunden ist sie nur auf den zweiten Blick vom Original zu unterscheiden. Zeitlos in einem Topf aus hochwertigem Kunststoff wird diese pflegeleichte Orchidee zu einem echten Blickfang und setzt ein geschmackvolles Statement in Ihrem Ambiente. Ob auf Ihrem Empfangstresen oder Schreibtisch - dieser Blütentraum zaubert eine trendige Atmosphäre in Ihre Räumlichkeiten. Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Blühpflanzen | Gesamthöhe: | 600 mm | Behältnis: | Kunststofftopf | Behälterfarbe: | schwarz | Behälterhöhe: | 145 mm | Durchmesser Behältnis: | 170 mm | Blütenfarbe: | weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 570268 49, Blühpflanze, Blühpflanzen, Dekopflanze, Dekopflanzen, Kunstblume, Kunstblumen, Kunstpflanze, Kunstpflanze für Weihnachtszeit, Kunstpflanzen, Kunstpflanzen für Weihnachtszeit, Kunststoffpflanze, Kunststoffpflanzen, Pflanze, Pflanzen, Textilpflanzen, Zierpflanze, Zierpflanzen |
| | |
| |