| |
|
| Artikel-Nr.: 103-570214 Herst.-Nr.: 11232 EAN/GTIN: 4052886422441 |
| |
|
| | |
| Inlay-Kunststoffsack, für Akku-Lager- und Transport-Sicherheitsfass 60 l, für Lithium-Akkus.
Inlaysack zum Auskleiden und Schutz des Akku-Lager- und Transport-Sicherheitsfasses. Weitere Informationen: | | Material: | Polyethylen (PE) | Länge: | 1200 mm | Breite: | 650 mm | Für Volumen: | 60 Liter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Müllbeutel, Mülleimerbeutel, Mülltüten, Abfall-Säcke, Abfallsack, Entsorgungssack, Müllsäcke, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallbeutel 60l, lithium-ionen lagerbehälter, CEMO, 570214 49, Abfallsäcke, Entsorgungssäcke, Kehrichtsäcke, Mülltüte, PE-Abfallsäcke, PE-Sack, Plastiksack, Sack, Säcke, Zubehör, Zubehöre |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 6,58* | € 9,35* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 9,50* | € 13,45* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 26,54* | € 36,08* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 29,81* | € 40,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|