Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebelzug PLX-III, Standardhub 1,5 m, Tragfähigkeit 3000 kg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hebelzug PLX-III
Hebelzug PLX-III
Artikel-Nr.:
     103-569878
Hersteller:
     Planeta
Herst.-Nr.:
     G10352
EAN/GTIN:
     4250450436638
Suchbegriffe:
Handkettenzug
Hebelzug
Ratschenzug
Zughub-Allzweckgerät
Hebelzug PLX-III, Standardhub 1,5 m, Tragfähigkeit 3000 kg.

Einfacher Freilauf. Praktisches Kettenendstück. Äußerst robust.

Der Hebelzug PLX-III ist ein vielseitig einsetzbares Hebe- und Abspanngerät und doch simpel in der Handhabung. Er findet Anwendung im industriellen Bereich, im Güterverkehr, als Helfer bei Montagen sowie im Bau und Handwerk. Die gute Qualität der Serienfertigung sowie eine lange Lebensdauer, auch bei hoher Beanspruchung, zeichnen dieses Gerät aus. Durch Positionieren des Wahlschalters in Mittelstellung kann die unbelastete Kette im Freilauf leicht durch das Gerät gezogen werden. Neben seiner Funktion als Zuggriff zum Positionieren der Kette dient das Kettenendstück als zusätzliche Sicherheit, da es nicht mit der Lastkette durch das Gerät gezogen werden kann. Galvanisch verzinkte Schrauben, Muttern und Bolzen verhindern Korrosion auch beim Einsatz im Freien, das griffige Handrad aus gegossenem Stahl unterstreicht die Robustheit des Hebelzuges PLX-III.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
3000 kg
Hub:
1500 mm
Anzahl Kettenstränge:
1 Stück
Bauhöhe (Innenkante Geräte- / Lasthaken):
480 mm
Hebeldruck bei Volllast:
32 daN
Gehäusematerial:
Metall
Produkttyp:
Hebelzüge
Weitere Suchbegriffe: handkettenzug planeta, hebelzug, 569878 49, Hebegerät, Hebegeräte, Hebelzüge, Kettenzug, Kettenzüge, Seilzug, Seilzüge, Zug, Züge
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
32
€ 5,59*
ab € 200,21*
€ 236,85*
6 Tage
52
€ 5,99*
ab € 218,94*
€ 256,44*
5 Tage
52
€ 8,90*
ab € 219,31*
€ 256,46*
€ 2,95*
ab € 220,02*
€ 267,28*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 286,65*
€ 330,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,44*
€ 393,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,34*
€ 382,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,16*
€ 366,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,66*
€ 358,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,65*
€ 341,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Widex Selection
E837748
ab € 32,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.