Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAFRAME® Info-Rahmen inkl. Hygiene-Anleitungen, Format DIN A4, VE 10 Stk, Farbe blau.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DURAFRAME® Info-Rahmen inkl. Hygiene-Anleitungen
DURAFRAME® Info-Rahmen inkl. Hygiene-Anleitungen
DURAFRAME® Info-Rahmen inkl. Hygiene-Anleitungen
Artikel-Nr.:
     103-569080
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     999111437
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
DURAFRAME® Info-Rahmen inkl. Hygiene-Anleitungen, Format DIN A4, VE 10 Stk, Farbe blau.

Informationen und Hinweise zum richtigen Händewaschen auffällig und professionell präsentieren. Selbstklebend auf glatten Oberflächen wie z. B. Glas. Doppelseitige Lesbarkeit an Glasflächen durch 2 Einlagen. Für Hygienevorschriften im Büro und Betrieb.

Info-Rahmen inkl. Anleitungen (20 Stück, zum doppelseitigen Einlegen in den Info-Rahmen) zum korrekten Händewaschen in den Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch und Niederländisch. Mit aufklappbarer, magnetischer, transparenter und blendfreier Vorderseite für schnelles und bequemes Wechseln des Inhalts. Die Info-Rahmen können auf jede glatte, tragfähige Oberfläche geklebt und von Glas wieder abgelöst und repositioniert werden. Auf Glasflächen geklebt sind die Dokumente von zwei Seiten lesbar. Die Optik der Rahmen ist auf beiden Seiten identisch.
Weitere Informationen:
Für Papierformat:
DIN A4
Ausführung:
selbstklebend auf glatten Oberflächen
Rahmenfarbe:
blau
Material:
Hart-PVC
Gesamthöhe:
323 mm
Gesamtbreite:
236 mm
Weitere Suchbegriffe: Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, durable magnetrahmen a4 blau, magnet rahmen, magnet-rahmen a4, DURABLE, 569080 49, Dokumentenhalter, Dokumentenrahmen, Dokumententasche, Dokumententaschen, Fototasche, Fototaschen, Huckepacktaschen, Hygieneinformation, Hygieneinformationen, Infotasche, Infotaschen, Infotaschen mit Magnethaftung, Klarsichthülle, Klarsichthüllen, Klarsichttafel, Klarsichttafeln, Klarsichttasche, Klarsichttaschen, Kleberahmen, magnetisch, Magnetische Infotasche, Magnetische Infotaschen, Magnettasche, Magnettaschen, Rahmen mit Magnetverschluss, Selbstklebende Magnetrahmen, Selbstklebender Magnetrahmen, Selbstkleberahmen, Selbstklebetasche, Sichthülle, Sichthüllen, Sichthüllen selbsthaftend, Sichthüllen selbstklebend, Sichthülle selbsthaftend, Sichthülle selbstklebend, Sichttafel, Sichttafeln, Wechselrahmen, Werberahmen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 4,983*
€ 6,723*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 10,68*
€ 15,54*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 11,89*
€ 17,10*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 6,723*
€ 8,00037
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,463*
€ 7,69097
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,163*
€ 7,33397
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,983*
€ 5,92977
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 67,23* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.