Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmatte YOGA FLAT GRIP, BxH 1200 x 2 mm, pro lfd. m, blau.


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bodenmatte YOGA FLAT GRIP
Bodenmatte YOGA FLAT GRIP
Bodenmatte YOGA FLAT GRIP
Artikel-Nr.:
     103-568526
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     19320
EAN/GTIN:
     4260061894710
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Adaptermatte Gummi
Gummimatte
Bodenmatte YOGA FLAT GRIP, BxH 1200 x 2 mm, pro lfd. m, blau.

Rutschhemmung R11 nach DIN 51130. Hervorragende Umweltverträglichkeit (frei von PVC, Weichmachern und Halogenen). Schwer entflammbar nach Bfl-S1 nach EN 13501-1.

Rutschhemmende (R11), extrem verschleißfeste Bodenmatte z.B. für Arbeitsbereiche an Fließbändern, Werkbänken oder Maschinenarbeitsplätzen. Millimeterkleine Graniteinstreuungen sorgen für erhöhte Trittsicherheit. Leicht in Form zu schneiden. Schwer entflammbar und beständig gegen die meisten Öle und Fette.
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Höhe:
2 mm
Material:
Kautschuk
Temperaturbeständigkeit:
0 °C bis +40 °C
Farbe:
blau
Rollenlänge max.:
15 m
Gewicht:
4 kg
Flächengewicht:
3.3 kg/m²
Ausführung:
strukturiert
Weitere Suchbegriffe: Gummimatten, arbeitsplatz-bodenbelag pvc, arbeitsplatz bodenbelag, arbeitsplatz-bodenbelag b.1200mm, 568526 49, Anti-Rutschmatte, Anti-Rutschmatten, Arbeitsmatte, Arbeitsmatten, Arbeitsplatzmatte, Bodenbelag, Bodenbeläge, Bodenmatte, Bodenmatten, Fußmatte, Fußmatten, Industriematte, Industriematten, Matte, Matten, Ölresistente Matte, Ölresistente Matten, Schwer entflammbare Matte, Schwer entflammbare Matten, Sicherheitsmatte, Sicherheitsmatten, Trittmatte, Trittmatten, Werkstattmatte, Werkstattmatten
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 79,80*
€ 100,82*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 79,80*
€ 100,82*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 78,91*
€ 104,30*
14 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 86,97*
€ 109,37*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 103,60*
€ 132,15*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 132,15*
€ 157,26
pro Meter
ab 2 Meter
€ 127,93*
€ 152,24
pro Meter
ab 3 Meter
€ 126,65*
€ 150,71
pro Meter
ab 5 Meter
€ 121,07*
€ 144,07
pro Meter
ab 10 Meter
€ 116,44*
€ 138,56
pro Meter
ab 500 Meter
€ 103,60*
€ 123,28
pro Meter
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.