Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyamid-Rad, geschweißtes Stahlblechgehäuse, Rad-Ø x Breite 200 x 50 mm, ab 2 Stk, Bockrolle.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polyamid-Rad, geschweißtes Stahlblechgehäuse
Polyamid-Rad, geschweißtes Stahlblechgehäuse
Artikel-Nr.:
     103-568479
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     568479
EAN/GTIN:
     4260654031898
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle 200 x 50 mm
lenkrolle
Polyamid-Rad, geschweißtes Stahlblechgehäuse, Rad-Ø x Breite 200 x 50 mm, ab 2 Stk, Bockrolle.

Hohe Tragfähigkeit. Spurlos, geringer Anfahrwiderstand. Wetterbeständig, auch im Außenbereich einsetzbar. Temperaturbeständig von -40 °C bis +80 °C.

Geschweißtes Gehäuse aus Stahlblech, galvanisch blau verzinkt. Schwenklager mit zweifachem Kugel-Drehkranz. Doppelkugellager.
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
200 mm
Bauform:
Bockrolle
Radmaterial:
Kunststoff - Polyamid
Felgenmaterial:
Polyamid PA6
Gehäusematerial:
Stahl
Tragfähigkeit bei 4 km/h:
1000 kg
Befestigungsart:
Platte
Radbreite:
50 mm
Bauhöhe:
245 mm
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle 1000kg, eurokraft basic, 568479 49, Bockrolle, Bockrollen, Ersatzrad, Ersatzräder, Ersatzteil, Ersatzteile, Lenkrollen, Polyamidrad, Polyamidräder, Polyamidrolle, Polyamidrollen, Räder und Rollen, Rad und Rolle, Rolle, Rollen, Schwerlastrolle, Schwerlastrollen, Spurlose Rolle, Spurlose Rollen, Transportgeräterolle, Transportgeräterollen, Transportrolle, Transportrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,04*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 43,70*
€ 52,00
pro Stück
ab 4 Stück
€ 42,92*
€ 51,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,23*
€ 49,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,03*
€ 47,64
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 34,04*
€ 40,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.