Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyamid-Rad, geschweißtes Stahlblechgehäuse, Rad-Ø x Breite 150 x 50 mm, ab 2 Stk, Bockrolle.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polyamid-Rad, geschweißtes Stahlblechgehäuse
Polyamid-Rad, geschweißtes Stahlblechgehäuse
Artikel-Nr.:
     103-568477
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     568477
EAN/GTIN:
     4260654031874
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle 150mm kunststoff
lenkrolle
Polyamid-Rad, geschweißtes Stahlblechgehäuse, Rad-Ø x Breite 150 x 50 mm, ab 2 Stk, Bockrolle.

Hohe Tragfähigkeit. Spurlos, geringer Anfahrwiderstand. Wetterbeständig, auch im Außenbereich einsetzbar. Temperaturbeständig von -40 °C bis +80 °C.

Geschweißtes Gehäuse aus Stahlblech, galvanisch blau verzinkt. Schwenklager mit zweifachem Kugel-Drehkranz. Doppelkugellager.
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
150 mm
Bauform:
Bockrolle
Radmaterial:
Kunststoff - Polyamid
Felgenmaterial:
Polyamid PA6
Gehäusematerial:
Stahl
Tragfähigkeit bei 4 km/h:
800 kg
Befestigungsart:
Platte
Radbreite:
50 mm
Bauhöhe:
197 mm
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle 800kg, eurokraft basic, 568477 49, Bockrolle, Bockrollen, Ersatzrad, Ersatzräder, Ersatzteil, Ersatzteile, Lenkrollen, Polyamidrad, Polyamidräder, Polyamidrolle, Polyamidrollen, Räder und Rollen, Rad und Rolle, Rolle, Rollen, Schwerlastrolle, Schwerlastrollen, Spurlose Rolle, Spurlose Rollen, Transportgeräterolle, Transportgeräterollen, Transportrolle, Transportrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,53*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
ab 4 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 40 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.