Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Reifen auf Alu-Felge, Rad-Ø x Breite 200 x 50 mm, ab 2 Stk, Lenkrolle.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PU-Reifen auf Alu-Felge
PU-Reifen auf Alu-Felge
Artikel-Nr.:
     103-568294
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     568294
EAN/GTIN:
     4260654031751
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle 200 x 50 mm
lenkrolle
PU-Reifen auf Alu-Felge, Rad-Ø x Breite 200 x 50 mm, ab 2 Stk, Lenkrolle.

Geringer Rollwiderstand, bodenschonend, spurlos. Lange Lebensdauer bei hoher Belastung. Temperaturbeständig von -20 °C bis +60 °C.

Verstärktes Gehäuse aus Stahlblech, galvanisch blau verzinkt. Schwenklager mit zweifachem Kugeldrehkranz. Doppelkugellager.
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
200 mm
Bauform:
Lenkrolle
Radmaterial:
Polyurethan (PU)
Felgenmaterial:
Aluminium
Gehäusematerial:
Stahl
Tragfähigkeit bei 4 km/h:
800 kg
Befestigungsart:
Platte
Radbreite:
50 mm
Bauhöhe:
245 mm
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle 800kg, eurokraft basic, 568294 49, Bockrolle, Bockrollen, Ersatzrad, Ersatzräder, Ersatzteil, Ersatzteile, Lenkrollen, Polyurethanrad, Polyurethanräder, Polyurethanrolle, Polyurethanrollen, Räder und Rollen, Rad und Rolle, Rolle, Rollen, Schwerlastrad, Schwerlasträder, Schwerlastrolle, Schwerlastrollen, Spurlose Rolle, Spurlose Rollen, Transportgeräterolle, Transportgeräterollen, Transportrolle, Transportrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,66*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 65,78*
€ 78,28
pro Stück
ab 4 Stück
€ 64,28*
€ 76,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,99*
€ 73,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,84*
€ 71,21
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 51,66*
€ 61,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.