Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multihocker UP, höhenverstellbar 375 - 490 mm, grauweiß.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multihocker UP
Multihocker UP
Multihocker UP
Multihocker UP
Multihocker UP
Artikel-Nr.:
     103-568177
Hersteller:
     Interstuhl Büromöbel
Herst.-Nr.:
     10442669
EAN/GTIN:
     4016849819365
Suchbegriffe:
interstuhl
568177 49
Bürohocker
Hocker
Multihocker UP, höhenverstellbar 375 - 490 mm, grauweiß.

Sitzhöheneinstellung per Handschlaufe. Oberteil drehbar. Weiches Sitz-Inlay, basaltgrau RAL 7012. Sockel basaltgrau RAL 7012, rutschhemmend. Sämtliche Materialien sind sortenrein und recycelbar. Die aktive Alternative zum Bürodrehstuhl.

Durch den gerundeten Fuß immer beweglich und dank Griffrand überall einsetzbar. Sitzfläche, Ø 330 mm, mit weichem Textil-Inlay und rutschsicherer Bodenplatte, beides basaltgrau. Das Kunststoffgestell in fünf Farben ist mit einer Sicherheits-Gasfeder ausgestattet, Höhenverstellung durch Zug an der roten Textilschlaufe. Der Hocker besteht zu 50% aus Recyclaten, auf Verbundstoffe oder Verklebungen wurde vollständig verzichtet.

Das Produkt ist nicht für den Außenbereich geeignet!

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Sitzhöhe:
375 - 490 mm
Sitzdurchmesser:
330 mm
Sitzfarbe:
basaltgrau
Höhenverstellungsart:
Gasfeder
Gestellausführung:
Tellerfuß
Gestellmaterial:
Kunststoff
Gestellfarbe:
grauweiß
Fußdurchmesser:
330 mm
Weitere Suchbegriffe: Homeoffice, Home office, Sitzhocker, Sitzmöbel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 75,05*
€ 99,67*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 78,33*
€ 101,46*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 82,27*
€ 105,55*
€ 3,50*
ab € 128,77*
€ 162,55*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,55*
€ 125,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,20*
€ 124,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,77*
€ 118,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,89*
€ 112,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,27*
€ 97,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Interstuhl Büromöbel
10442666
ab € 75,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.