Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Lenk-/Bockrolle 3 in 1, Tragkraft 230 kg, Rad-Ø x Breite 100 x 50 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerlast-Lenk-/Bockrolle 3 in 1
Schwerlast-Lenk-/Bockrolle 3 in 1
Schwerlast-Lenk-/Bockrolle 3 in 1
Artikel-Nr.:
     103-566617
Hersteller:
     Wagner System
Herst.-Nr.:
     04011401
EAN/GTIN:
     4001073035094
Suchbegriffe:
Bock- und Lenkrollensatz
Lenk- und Bockrollensatz
Schwerlastrolle
schwerlastrollen polyurethan bockro...
Schwerlast-Lenk-/Bockrolle 3 in 1, Tragkraft 230 kg, Rad-Ø x Breite 100 x 50 mm.

Direction Lock. Transformationshebel. Starke Seitenbremse.

Material Gehäuse, Anschraubplatte und Seitenbremse der Schwerlast-Lenk-/Bockrolle sind aus besonders dickwandigem, verzinktem Stahl gefertigt. Der Radkörper besteht aus schwerem, massivem Gusseisen, die elastische Softlauffläche aus hochwertigem Polyurethan. Technik + Design Für besonders schwere Fälle ist diese Rolle erste Wahl! Denn die neuartige Schwerlastrolle ist in höchster Material- und Verarbeitungsqualität gefertigt - und mit cleveren technischen Details ausgestattet. Das macht sie besonders sicher, hochbelastbar und hochflexibel: sie verfügt über eine starke Seitenbremse und kann bedarfsgerecht sowohl als Lenk- als auch als Bockrolle zum Einsatz kommen. Die Ausstattung mit einer Direction Lock , einem Richtungsfeststeller für spursicheren Geradeauslauf oder uneingeschränkte Beweglichkeit in alle Richtungen, macht die Umrüstung im Handumdrehen möglich: einfach am Transformations-Hebel ziehen, drehen, einrasten - fertig! Ein weiteres Anwenderplus: Die Rolle ist besonders leicht zu warten, denn sie ist mit zwei Einspritzdüsen für Schmiermittel in Kugelkranz und Rollenlager ausgestattet. Die bodenschonende Softlauffläche des Laufrades sorgt für kratzer- und streifenfreie Mobilität auf allen harten/empfindlichen Bodenoberflächen. Eine starke Seitenbremse fixiert die Rolle sicher am gewünschten Standort. Die Rollen und Räder sind auf Qualität, Sicherheit und Langlebigkeit geprüft. Hochbelastbare Schwerlast-Lenk-/Bockrolle (umrüstbar mit Direction Lock ) mit Anschraubplatte und Seitenbremse. Raddurchmesser 100 mm, Bauhöhe 135 mm, Tragkraft 230 kg. Gehäuse, Seitenbremse und Anschraubplatte aus verzinktem Stahl, Radkörper aus massivem Gusseisen, Softlauffläche aus Polyurethan für harte/empfindliche Bodenoberflächen.
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
100 mm
Bauform:
Lenkrolle mit Feststeller, Bockrolle
Radmaterial:
Polyurethan (PU)
Gehäusematerial:
Gusseisen
Tragfähigkeit bei 4 km/h:
230 kg
Befestigungsart:
Platte
Radbreite:
50 mm
Bauhöhe:
135 mm
Weitere Suchbegriffe: bock- und lenkrollensatz, schwerlastrolle 100mm, Wagner, 566617 49, Apparaterolle, Apparaterollen, Bockrolle, Bockrollen, Ersatzrad, Ersatzräder, Ersatzteil, Ersatzteile, Lastenrolle, Lastenrollen, Lenkrolle, Lenkrollen, Räder und Rollen, Rad und Rolle, Schwerlastrollen, Transportgeräterolle, Transportgeräterollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,54*
€ 58,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,67*
€ 56,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,19*
€ 56,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,64*
€ 54,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,38*
€ 52,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,23*
€ 51,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,70*
€ 42,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.