Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Kippbehälter, niedrige Bauhöhe, Volumen 0,35 m³, enzianblau RAL 5010.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mini-Kippbehälter, niedrige Bauhöhe
Mini-Kippbehälter, niedrige Bauhöhe
Artikel-Nr.:
     103-564426
Hersteller:
     RR-Industrietechnik
Herst.-Nr.:
     100800107
EAN/GTIN:
     4251305409647
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
kippbehälter 350 l
Mini-Kippbehälter, niedrige Bauhöhe, Volumen 0,35 m³, enzianblau RAL 5010.

Extrem niedrige Bauhöhe. Ideal zum Unterstellen an Maschinen. Bequem via Seilzug zu entriegeln.
Weitere Informationen:
Volumen:
0.35 m³
Traglast:
750 kg
Gesamtlänge:
1075 mm
Gesamtbreite:
1330 mm
Gesamthöhe:
450 mm
Schüttkanthöhe:
450 mm
Ausführung Kippbehälter:
mit Einfahrtaschen
Weitere Suchbegriffe: kipp behälter, selbstkipper ral 5010, 564426 49, Kippcontainer, Muldenkipper, Schüttgutbehälter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 500,46*
€ 582,35*
15 Tage
15
Frei Haus
ab € 510,71*
€ 582,91*
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 574,32*
€ 703,64*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 577,09*
€ 712,12*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 687,34*
€ 768,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 582,35*
€ 693,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 562,29*
€ 669,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 556,67*
€ 662,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 543,73*
€ 647,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 528,87*
€ 629,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 500,46*
€ 595,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.