Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel BRUTE®, lebensmittelecht, für 105-l-Container, grau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckel BRUTE®, lebensmittelecht
Deckel BRUTE®, lebensmittelecht
Deckel BRUTE®, lebensmittelecht
Artikel-Nr.:
     103-561894
Hersteller:
     Newell Brands
Herst.-Nr.:
     FG352700GRAY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rubbermaid
561894 49
Deckel
Deckel für Recyclingbehälter
Deckel BRUTE®, lebensmittelecht, für 105-l-Container, grau.

Mit Schnappverschluss. Lebensmittelecht.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Für Inhalt:
105 Liter
Breite:
550 mm
Länge:
550 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,74*
€ 42,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,38*
€ 40,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.