| |
|
| Artikel-Nr.: 103-555665 Herst.-Nr.: 08101004 EAN/GTIN: 4045012001337 |
| |
|
| | |
| Aluminium-Verladeschiene, Lauffläche gelocht, Tragfähigkeit 750 kg, Schienenbreite 400 mm.
Rutschsichere Fahrfläche. Abrutschsicherung durch Sicherungsbolzen und Sicherungslasche. Industriequalität - europäische Produktion.
Bei allen Verladeschienen darf eine Steigung von 30% nicht überschritten werden. Bitte beachten: Bei diesen Verladeschienen handelt es sich jeweils um 1 Stück. In der Regel werden diese als Paar benötigt. Bei Bedarf 2 Stück bestellen.
Weitere Abmessungen und Tragfähigkeiten auf Anfrage. Auch mit einseitigem/beidseitigem Schutzrand oder faltbar möglich. Weitere Informationen: | | Schienenlänge: | 3300 mm | Breite: | 400 mm | Tragfähigkeit: | 750 kg | Höhendifferenz: | 510 - 980 mm | Gewicht: | 31 kg | Oberfläche: | offen, gestanzt | Ausstattung: | einteilig, Abrutschsicherung, Auflagerzunge, Bolzensicherung | Eigenschaft: | rutschhemmend |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: auffahrschiene, 555665 49, Alu-Verladeschiene, Alu-Verladeschienen, Auffahrrampe, Auffahrrampen, Brücke, Brücken, Schiene, Schienen, Überfahrbrücke, Überfahrbrücken, Verladebrücke, Verladebrücken, Verladeschienen |
| | |
| |