Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängeschublade für Schreiner-Hobelbänke, Breite x Tiefe x Höhe 540 x 535 x 140 mm, mit Auszugstopp.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hängeschublade für Schreiner-Hobelbänke
Hängeschublade für Schreiner-Hobelbänke
Artikel-Nr.:
     103-554738
Herst.-Nr.:
     810.901
EAN/GTIN:
     4014641060190
Suchbegriffe:
Hobelbankschubladen
Schubladen für Hobelbank
Hängeschublade
Schublade Werkbank
Hängeschublade für Schreiner-Hobelbänke, Breite x Tiefe x Höhe 540 x 535 x 140 mm, mit Auszugstopp.

Aufbewahrung von Werkzeugen etc. direkt am Arbeitsplatz.
Weitere Informationen:
Höhe:
140 mm
Breite:
540 mm
Tiefe:
535 mm
Innenhöhe:
120 mm
Innenbreite:
500 mm
Innentiefe:
510 mm
Zertifikat:
PEFC
Weitere Suchbegriffe: Werkbankschublade, anke hängeschublade, schublade werkbank, ANKE, 554738 49, Schublade, Schubladen, Zubehör, Zubehöre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 87,76*
€ 112,06*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 88,27*
€ 112,54*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,06*
€ 133,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,80*
€ 131,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,20*
€ 126,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,19*
€ 121,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,76*
€ 104,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.