Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kipplade, Breite x Tiefe x Höhe 1500 x 370 x 200 mm, für Hobelbank.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kipplade
Kipplade
Kipplade
Artikel-Nr.:
     103-554737
Herst.-Nr.:
     810.906
EAN/GTIN:
     4014641060244
Suchbegriffe:
Hobelbankkipplade
Kipplade für Hobelbank
kipplade für hobelbank
Kipplade, Breite x Tiefe x Höhe 1500 x 370 x 200 mm, für Hobelbank.

Aufbewahrung von Werkzeug direkt am Arbeitsplatz.

Die Kipplade im Fußraum der Hobelbank stellt eine ideale Aufbewahrungsmöglichkeit für einen großen Werkzeugsatz dar. Mit einem Zug liegt ein komplettes Werkzeugsortiment übersichtlich und griffbereit vor Augen, direkt am Arbeitsplatz. Keine Laufwege!
Weitere Informationen:
Höhe:
200 mm
Breite:
1500 mm
Tiefe:
370 mm
Zertifikat:
PEFC
Weitere Suchbegriffe: ANKE, 554737 49, Schublade, Schubladen, Zubehör, Zubehöre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 623,97*
€ 725,91*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 627,37*
€ 726,49*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 725,91*
€ 863,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 722,35*
€ 859,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 705,87*
€ 839,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 678,91*
€ 807,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 623,97*
€ 742,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.