Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi-Schreiner-Hobelbank, mittelschwere Ausführung, Breite x Tiefe x Höhe 2220 x 850 x 890 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profi-Schreiner-Hobelbank
Profi-Schreiner-Hobelbank
Artikel-Nr.:
     103-554734
Herst.-Nr.:
     800.002
EAN/GTIN:
     4014641059507
Suchbegriffe:
Hobelbank
Schreinerbank
Schreinerhobelbank
anke schreinerhobelbank
Profi-Schreiner-Hobelbank, mittelschwere Ausführung, Breite x Tiefe x Höhe 2220 x 850 x 890 mm.

Langlebige und robuste Profi-Ausführung. Hochwertige Vorder- und Hinterzange gewährleisten optimales Einspannen. Stabiler Stand.

Schreinerhobelbank mit klassischer Bankplatte Made in Germany. Die massiven Bucheriegel der Bankplatte sind in ihrer Verleimung einzigartig. Dank der längsseitigen Verzahnung über die volle Länge entsteht ein äußerst stabiler Riegelverbund und somit eine langlebige und robuste Platte. Oberfläche gewachst und poliert. 2 Zangenschlüssel und 2 Paar Rechteckbankhaken im Lieferumfang enthalten. Stabiles Fußgestell mit 2 Längsschwingen und jeweils mit 2 Zugstangen aus Rundstahl sorgen für einen stabilen Stand. Beilade sorgfältig verarbeitet mit Staubbrett und hochwertiger, geradliniger Schwalbenschwanzverbindung der Beiladenrückseite. Gesamtabmessung Breite x Tiefe x Höhe 2220 x 850 x 890 mm. Bankplatte mit Beilade Breite x Tiefe x Höhe 2000 x 640 x 110 mm. Plattenstärke 40 mm. Französische Vorderzange parallel spannend mit seitenstabiler Flacheisenführung (Spannweite 155 mm) und deutsche Hinterzange mit klassischer Flacheisenführung (Spannweite 160 mm).
Weitere Informationen:
Plattenbreite:
2220 mm
Plattentiefe:
850 mm
Plattenart:
Buche-Massivholzplatte
Plattenstärke:
40 mm
Höhe:
890 mm
Arbeitshöhe:
890 mm
Gestellmaterial:
Buche massiv
Gestellausführung:
Holzgestell aus massiver Buche mit 2 Längsschwingen und 4 Zugstäben aus Rundrohr
Zertifikat:
PEFC
Weitere Suchbegriffe: hobelbank, ANKE, 554734 49, Ausbildungsarbeitsplatz, Ausbildungsarbeitsplätze, Hobelbänke, Lehrwerkstatt, Lehrwerkstätten, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Profihobelbank, Profihobelbänke, Tischler-Werkbank, Tischler-Werkbänke, Werkbank, Werkbank aus Holz, Werkbänke, Werkbänke aus Holz, Werkstattausstattung, Werkstatttisch, Werkstatttische, Werktisch, Werktische
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 865,07*
€ 1.002,01*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 872,58*
€ 1.031,35*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.031,35*
€ 1.227,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.017,63*
€ 1.210,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.007,45*
€ 1.198,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 974,20*
€ 1.159,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 937,55*
€ 1.115,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 872,58*
€ 1.038,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.