Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetsymbol ATTENTION, HxB 35 x 40 mm, VE 20 Stk, gelb / schwarz.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Magnetsymbol ATTENTION
Magnetsymbol ATTENTION
Artikel-Nr.:
     103-554672
Hersteller:
     Smit Visual Supplies
Herst.-Nr.:
     14034.541
EAN/GTIN:
     8712752103909
Suchbegriffe:
Hinweismagnet
Magnet-Symbol
Magnetsymbol
Symbol-Magnet
Magnetsymbol ATTENTION, HxB 35 x 40 mm, VE 20 Stk, gelb / schwarz.

Abwischbare und wiederverwendbare Magnetfolien, die individuell mit Markern beschriftet werden können. Magnete zeigen mit einem Blick den Status des Projekts an oder welche Priorität das Projekt hat. Ideal für die direkte Kommunikation innerhalb von Projekt-Teams, fördert die Effektivität und Zusammenarbeit. Geeignet für die Visualisierung der Planungsprozesse agiler Projekt-Teams. Um 180° gedreht kann der Magnet auch als Info-Symbol eingesetzt werden.

Magnethaftende, beschreibbare Folie in Dreieckform, bedruckt mit einem schwarzen Ausrufezeichen.
Weitere Informationen:
Breite:
40 mm
Farbe:
gelb, schwarz
Form:
dreieckig
Material:
Magnetfolie
Weitere Suchbegriffe: Symbolmagnet, magnetsymbol dreieck gelb, magnet symbol, magnetsymbole dreiecke, 554672 49, Agile, Büromaterial, Büromaterialien, Kanbanmagnet, Kanbanmagnete, Lean, Magnet, Magnete, Magnetfolien zum Beschriften, Magnetfolie zum Beschriften, Projektmagnet, Projektmagnete, Projektmanagement, Scrum, Scrummagnet, Scrummagnete, Sicherheitskennzeichen, Sicherheitskennzeichnung, Statusmagnet, Statusmagnete, Symbolmagnete, Tafelzubehör, Tafelzubehöre, Whiteboardzubehör, Whiteboardzubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 1,8915* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 50,91*
€ 60,58
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 50,22*
€ 59,76
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 47,91*
€ 57,01
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 46,92*
€ 55,83
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 44,20*
€ 52,60
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 37,83*
€ 45,02
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.