Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserschieber, Standard, Breite 550 mm, mit 2-teiligem Chromstiel.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wasserschieber
Wasserschieber
Wasserschieber
Artikel-Nr.:
     103-549521
Hersteller:
     EVO-PRODUCTS
Herst.-Nr.:
     832-7050
EAN/GTIN:
     4250128205122
Suchbegriffe:
Bodenabzieher
Fliesenwischer
Gummischieber
Wasserabzieher
Wasserschieber, Standard, Breite 550 mm, mit 2-teiligem Chromstiel.

Hochwertig elastisch für verstockungsfreies Abziehen.

Die Wasserschieber eignen sich hervorragend für glatten Fliesenboden in Industriehallen, Werkhallen, Garagen, Terrassen, Bädern oder bei Schneematsch im Winterdienst. Set besteht aus: 2 x Wasserschieber Standard-Ausführung, 550 mm breit 1 x Chromstiel 2-teilig, 1400 mm lang
Weitere Informationen:
Breite:
550 mm
Farbe:
Chrom, schwarz
Gewicht:
1.26 kg
Ausführung:
Standard
Produkttyp:
Abzieher mit Stiel
Weitere Suchbegriffe: Wasserschieber, bodenabzieher 55 cm, fliesenwischer, evo-products gummischieber, 549521 49, Putzzubehör, Putzzubehöre, Reinigungszubehör, Reinigungszubehöre, Schieber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,11*
€ 46,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,88*
€ 43,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,69*
€ 43,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.