Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scrum-Zubehörset, für magnetische Boards, Magnete, Wischer, Karten.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scrum-Zubehörset
Scrum-Zubehörset
Scrum-Zubehörset
Artikel-Nr.:
     103-549505
Hersteller:
     Smit Visual Supplies
Herst.-Nr.:
     14017.401
EAN/GTIN:
     8712752107624
Suchbegriffe:
Tafelzubehör-Set
Zubehörset (Magnettafel)
zubehörset (magnettafel)
Scrum-Zubehörset, für magnetische Boards, Magnete, Wischer, Karten.

Geeignet für alle magnetischen Whiteboards. Umfangreiches Zubehör für die Projektplanung und Visualisierung der Arbeitsschritte. Ideal für agile Projektmanagement-Methoden wie Scrum und Kanban.

Das Set beinhaltet: - 6 magnetische Spaltenkarten (to do, doing, done, backlog, verify, sprint) 150 x 50 mm - 30 magnetische Aufgabenkarten in 6 Farben 75 x 75 mm - 5 Magnetfolien Attention, gelb-schwarz - 5 Haftnotizblöcke für Brainstorming in 5 Farben 100 x 70 mm, je 100 Blatt - 1 Rolle Matrixklebeband zur Einteilung von Spalten, schwarz, 10 m - 10 Magnete, Ø 10 mm, Farbe Schwarz - 1 auswaschbares, magnetisches Mikrofasertuch, kann überall auf dem Whiteboard aufgehängt werden
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
6 Spaltenkarten 150x50 mm, 30 Aufgabenkarten 75x75 mm, 5 Magnetfolien, 5 Haftnotizblöcke 100x70 mm, 1 Matrixklebeband 10 m, 10 Magnete, 1 Mikrofasertuch
Produkttyp:
Zubehör für Scrumboards
Weitere Suchbegriffe: Chameleon, 549505 49, Agile, Agile Projektboards, Agiles Projektboard, Boardmarker, Haftnotiz, Haftnotizblock, Haftnotizblöcke, Haftnotizen, Homeoffice, Home office, Kanban, Kanbanboard, Kanbanboards, Klebezettel, Lean, Magnet, Magnete, Magnetfolien zum Beschriften, Magnetfolie zum Beschriften, Marker, Notizblock, Notizblöcke, Notizpapier, Projektmagnet, Projektmagnete, QS-Board, QS-Boards, Scrum, Statusmagnet, Statusmagnete, Symbolmagnet, Symbolmagnete, Tafelzubehör, Tafelzubehöre, Taskboard, Taskboards, Wandtafelzubehör, Wandtafelzubehöre, Whiteboardmarker, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,49*
€ 189,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,98*
€ 188,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,43*
€ 179,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,07*
€ 157,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,64*
€ 148,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.