| |
|
| Artikel-Nr.: 103-549365 Herst.-Nr.: 77625 EAN/GTIN: 5705020776250 |
| |
|
| | |
| Wasserabzieher mit austauschbarer Kassette, mit Drehgelenk, Länge 400 mm, VE 10 Stk, weiß.
Leichte Führung durch Drehgelenk. Wasserabzieher mit Doppelblatt. Verwendbar auf allen Bodenarten. Solide und lange Lebensdauer. Austauschbare Kassette. Halal-konform.
Der hygienische Wasserabzieher ist sehr solide und hat eine lange Lebensdauer. Er ist hervorragend geeignet für die Lebensmittelindustrie. Wenn der Gummi verschlissen ist, einfach die Kassette austauschen. Gut geeignet zur Entfernung von Wasser und Produktresten auf jeglichen Bodenarten. Weitere Informationen: | | Breite: | 110 mm | Länge: | 400 mm | Höhe: | 75 mm | Farbe: | weiß | Material: | Polypropylen (PP), Kautschuk | Gewicht: | 1.02 kg | Materialeigenschaft: | lebensmittelecht | Ausführung: | mit austauschbarer Kassette und Drehgelenk | Produkttyp: | Abzieher ohne Stiel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wasserschieber, bodenabzieher 40 cm, fliesenwischer, Vikan, 549365 49, Abzieher, Hygiene, Hygieneartikel, Reinigen, Reinigung, Reinigungen, Reinigungsgerät, Reinigungsgeräte, Schieber |
| | |
| |