Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserabzieher mit austauschbarer Kassette, Länge 400 mm, VE 10 Stk, blau.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Wasserabzieher mit austauschbarer Kassette
Wasserabzieher mit austauschbarer Kassette
Wasserabzieher mit austauschbarer Kassette
Artikel-Nr.:
     103-549351
Herst.-Nr.:
     77523
EAN/GTIN:
     5705020775239
Suchbegriffe:
Bodenabzieher
Fliesenwischer
Gummischieber
Wasserabzieher
Wasserabzieher mit austauschbarer Kassette, Länge 400 mm, VE 10 Stk, blau.

Verwendbar auf allen Bodenarten. Solide und lange Lebensdauer. Austauschbare Kassette. Halal-konform.

Der hygienische Wasserabzieher ist sehr solide und hat eine lange Lebensdauer. Er ist hervorragend geeignet für die Lebensmittelindustrie. Wenn der Gummi verschlissen ist, einfach die Kassette austauschen. Gut geeignet zur Entfernung von Wasser und Produktresten auf jeglichen Bodenarten.
Weitere Informationen:
Breite:
90 mm
Länge:
400 mm
Höhe:
110 mm
Farbe:
blau
Material:
Polypropylen (PP), Kautschuk
Gewicht:
1.02 kg
Materialeigenschaft:
lebensmittelecht
Ausführung:
mit austauschbarer Kassette
Produkttyp:
Abzieher ohne Stiel
Weitere Suchbegriffe: Wasserschieber, bodenabzieher 40 cm, fliesenwischer, Vikan, 549351 49, Abzieher, Hygiene, Hygieneartikel, Reinigen, Reinigung, Reinigungen, Reinigungsgerät, Reinigungsgeräte, Schieber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 197,82*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 19,782* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 268,60*
€ 319,63
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 267,65*
€ 318,50
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 256,54*
€ 305,28
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 238,79*
€ 284,16
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 197,82*
€ 235,41
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.