Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pad, weich, VE 10 Stk, weiß.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Pad
Pad
Pad
Artikel-Nr.:
     103-549228
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5525
EAN/GTIN:
     5705020055256
Suchbegriffe:
Vikan
549228 49
Mopp
Mopps
Pad, weich, VE 10 Stk, weiß.

Zum Entfernen von fettigem Schmutz. Geeignet für die Lebensmittelindustrie. Erfüllt die Anforderungen der REACH-Verordnung (EG) Nr.1907/2007.

Geeignet zur Entfernung von fettigem Schmutz auf glatten Oberflächen.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Pads
Material:
Polyester
Höhe:
25 mm
Breite:
245 mm
Tiefe:
115 mm
Farbe:
weiß
Gewicht:
1.02 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,786* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 39,65*
€ 47,18
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 38,66*
€ 46,01
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 38,26*
€ 45,53
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 35,44*
€ 42,17
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 34,80*
€ 41,41
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 33,20*
€ 39,51
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 27,86*
€ 33,15
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.