Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrbürste mit Stiel, hart, Ø 10 mm, VE 15 Stk, grün.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Rohrbürste mit Stiel
Rohrbürste mit Stiel
Rohrbürste mit Stiel
Artikel-Nr.:
     103-549197
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     53752
EAN/GTIN:
     5705020537523
Suchbegriffe:
Rohrbürste
Rohrreinigungsbürste
rohrbürsten edelstahl
rohrbürste
Rohrbürste mit Stiel, hart, Ø 10 mm, VE 15 Stk, grün.

Hergestellt nach den neuesten EU-Richtlinien 2023/2006/EC (GMP). Entspricht (EG) 1935/2004 über Lebensmittelkontaktmaterialien. Vermeidung von Kreuzkontamination durch Farbcodierung. Halal-konform.

Die praktische Rohrbürste ermöglicht das effektive Reinigen von Flaschen, Schläuchen und schwer zugänglichen Stellen wie engen Zwischenräumen von Maschinen und Förderbändern.
Weitere Informationen:
Höhe:
22 mm
Breite:
480 mm
Tiefe:
22 mm
Material:
Polypropylen (PP), Polyester, Edelstahl
Farbe:
grün
Gewicht:
1.53 kg
Materialeigenschaft:
lebensmittelecht
Borstenhärte:
hart
Borstenlänge:
3 mm
Produkttyp:
Rohrbürsten
Weitere Suchbegriffe: Vikan, 549197 49, Bürste, Bürsten, Handbürste, Handbürsten, Hygiene, Hygieneartikel, Reinigen, Reinigung, Reinigungen, Reinigungsgerät, Reinigungsgeräte, Rohrbürsten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,39*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 15 Stück (ab € 4,75934* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 96,54*
€ 114,88
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 93,86*
€ 111,69
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 92,92*
€ 110,57
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 91,67*
€ 109,09
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 89,63*
€ 106,66
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 71,39*
€ 84,95
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.