Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Detailbürste, extrahart, VE 10 Stk, blau.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbürste
Detailbürste
Detailbürste
Artikel-Nr.:
     103-549172
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     44013
EAN/GTIN:
     5705020440137
Suchbegriffe:
Fugenbürste
Nuten-Bürste
Nutenbürste
Ritzen-Bürste
Detailbürste, extrahart, VE 10 Stk, blau.

15 mm Borstenlänge. Hergestellt nach den neuesten EU-Richtlinien 2023/2006/EC (GMP). Entspricht (EG) 1935/2004 über Lebensmittelkontaktmaterialien. Vermeidung von Kreuzkontamination durch Farbcodierung.

Mit der kompakten Detailbürste können Sie Dichtungen, Gummistreifen sowie Verbindungsstücke von Maschinen und Förderbändern effektiv reinigen. Besonders geeignet für schwer zugängliche Stellen, Kleinteile und zur Reinigung von Fugen und Rillen.
Weitere Informationen:
Höhe:
40 mm
Breite:
205 mm
Tiefe:
20 mm
Material:
Polypropylen (PP), Polyester, Edelstahl
Farbe:
blau
Gewicht:
1.02 kg
Materialeigenschaft:
lebensmittelecht
Borstenhärte:
extrahart
Borstenlänge:
15 mm
Produkttyp:
Handbürsten
Weitere Suchbegriffe: Ritzenbürste, Unkrautbürste, fugenbürste, Vikan, 549172 49, Bürste, Bürsten, Handbürste, Handbürsten, Hygiene, Hygieneartikel, Reinigen, Reinigung, Reinigungen, Reinigungsgerät, Reinigungsgeräte, Waschbürste, Waschbürsten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 4,235* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 62,67*
€ 74,58
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 60,14*
€ 71,57
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 59,54*
€ 70,85
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 59,04*
€ 70,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 58,87*
€ 70,06
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 57,26*
€ 68,14
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 42,35*
€ 50,40
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.