Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waschbürste, XL, extrahart, VE 10 Stk, rot.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Waschbürste
Waschbürste
Waschbürste
Artikel-Nr.:
     103-549107
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     38924
EAN/GTIN:
     5705020389245
Suchbegriffe:
Autowaschbürste
Kotflügelbürste
Waschbürste
autowaschbürste
Waschbürste, XL, extrahart, VE 10 Stk, rot.

33 mm Borstenlänge. Hergestellt nach den neuesten EU-Richtlinien 2023/2006/EC (GMP). Entspricht (EG) 1935/2004 über Lebensmittelkontaktmaterialien. Halal-konform. Vermeidung von Kreuzkontamination durch Farbcodierung.

Verwenden Sie die vielseitige Waschbürste, um Tische, Förderbänder, Schneidebretter, Eimer, große Schüsseln und andere Hilfsutensilien mit schwer zugänglichen Stellen effektiv zu reinigen. Gut geeignet in der Fisch- und Fleischindustrie z.B. für die Reinigung von Schneidblöcken und Förderbändern. Für Farbkodierung geeignet zur Vermeidung von Kreuzkontamination.
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Breite:
240 mm
Tiefe:
110 mm
Material:
Polypropylen (PP), Polyester, Edelstahl
Farbe:
rot
Gewicht:
1.02 kg
Materialeigenschaft:
lebensmittelecht
Borstenhärte:
extrahart
Borstenlänge:
33 mm
Produkttyp:
Universalbürsten
Weitere Suchbegriffe: Vikan, 549107 49, Bürste, Bürsten, Handbürste, Handbürsten, Hygiene, Hygieneartikel, Reinigen, Reinigung, Reinigungen, Reinigungsgerät, Reinigungsgeräte, Waschbürsten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,40*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 14,34* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 181,86*
€ 216,41
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 176,46*
€ 209,99
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 174,70*
€ 207,89
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 173,55*
€ 206,52
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 171,01*
€ 203,50
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 143,40*
€ 170,65
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.