Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Stiel, Ø 30 mm, VE 10 Stk, grün.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Mini-Stiel
Mini-Stiel
Mini-Stiel
Artikel-Nr.:
     103-549020
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     29342
EAN/GTIN:
     5705020293429
Suchbegriffe:
Vikan
549020 49
Hygiene
Hygieneartikel
Mini-Stiel, Ø 30 mm, VE 10 Stk, grün.

Entspricht (EG) 1935/2004 über Lebensmittelkontaktmaterialien. Hergestellt nach den neuesten EU-Richtlinien 2023/2006/EC (GMP). FDA-konforme Rohstoffe (CFR 21).

Der Ministiel wird z.B. für Rohrbürsten zur Reinigung von Maschinen in der Lebensmittelindustrie verwendet. Geeignet für Farbkodierung.
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Material:
Polypropylen (PP)
Länge:
160 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
30 mm
Produkttyp:
Stiele
Durchmesser:
30 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 4,314* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 59,58*
€ 70,90
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 57,34*
€ 68,23
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 56,77*
€ 67,56
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 54,55*
€ 64,91
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 52,91*
€ 62,96
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 50,98*
€ 60,67
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 43,14*
€ 51,34
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.