Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennwand easyScreen, einfarbig, mit Schallschutz, blau, Breite 1600 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trennwand easyScreen
Trennwand easyScreen
Trennwand easyScreen
Artikel-Nr.:
     103-548920
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     ESIA160.13.06
EAN/GTIN:
     3660141948578
Suchbegriffe:
548920 49
Büroeinrichtung
Büroeinrichtungen
Bürotrennwand
Trennwand easyScreen, einfarbig, mit Schallschutz, blau, Breite 1600 mm.

Schallabsorbierende Stellwand mit geräuschdämmender Wirkung. Durch die Farben wird eine Wohlfühlatmosphäre geschaffen. Raumteiler, Sichtschutz und Dekorationselement in einem. Blickfang und Farbtupfer für jedes Büro und jeden Raum. Lässt sich flexibel frei im Raum aufstellen. Ideal zum Einsatz in Büros, Arztpraxen und anderen öffentlichen Bereichen.

Wer sagt eigentlich, dass Trennwände immer einfarbig und möglichst schlicht in Weiß oder Grau gestaltet sein müssen? Mit diesem modernen Raumteiler bringen Sie mühelos Farbe und Abwechslung in Büros, Arztpraxen und andere öffentliche Bereiche - eben überall dorthin, wo in größeren Räumen separate Bereiche voneinander abgegrenzt werden sollen.
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
1740 mm
Gesamtbreite:
1600 mm
Gesamttiefe:
390 mm
Rahmenmaterial:
Aluminium
Rahmenfarbe:
weiß
Rahmenstärke:
2 mm
Wandmaterial:
Stoffbezug
Wandfarbe:
blau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 412,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 489,35*
€ 582,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 485,20*
€ 577,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 471,79*
€ 561,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 455,58*
€ 542,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 412,41*
€ 490,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.