Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellwandsystem, Textil-Element, HxBxT 1750 x 800 x 450 mm, grau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stellwandsystem
Stellwandsystem
Artikel-Nr.:
     103-548912
Herst.-Nr.:
     6976
EAN/GTIN:
     4044917437296
Suchbegriffe:
Büro-Raumteiler
Büro-Stellwand
Büro-Trennwand
Bürostellwand
Stellwandsystem, Textil-Element, HxBxT 1750 x 800 x 450 mm, grau.

Die Stellwand-Elemente lassen sich individuell in beliebiger Länge und Kombination zusammenstellen. Elemente linear oder in drei Winkelstellungen (45°, 90°, 135°) aufstellbar. Am Ende einer Stellwand muss immer eine Abschlusssäule montiert werden, siehe Zubehör.

Sicht- bzw. Schallschutzwand im Anbauverfahren zum individuellen Kombinieren in 4 Ausführungen, siehe Varianten. Die Wandelemente lassen sich linear oder in drei Winkelstellungen (45°, 90°, 135°) in beliebiger Länge und Kombination aufstellen. Am Ende der gesamten Wand muss stets eine Abschlusssäule montiert werden. Es können feste und rollbare Wände erstellt werden. Alle Metallteile sind pulverbeschichtet im Farbton Alusilber. Die Wände können optional mit Rollen ausgestattet werden, siehe Zubehör. Breite pro gesamter Wand = Nennbreite + 55 mm. Die Abschlusssäule muss immer mitbestellt werden, siehe Zubehör. Das dekorative Textil-Element verfügt über einen festen Kern im Innern, der gepolstert ist und so einen hohen Geräuschschutz bietet.
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
1750 mm
Gesamtbreite:
800 mm
Gesamttiefe:
450 mm
Rahmenmaterial:
Holz
Wandmaterial:
Holz, Textil
Wandfarbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: Bürotrennwand, Bürotrennwand-Element, Stellwand, kerkmann stellwand, büro raumteiler, 548912 49, Abtrennung, Abtrennungen, Bürotrennwände, Hygieneschutz, Paneele zur Raumtrennung, Paneel zur Raumtrennung, Raumteiler, Raumtrenner, Raumtrennwand, Raumtrennwände, Schallschutzwand, Schallschutzwände, Sichtschutzwand, Sichtschutzwände, Stellwände, Stellwandsystem, Stellwandsysteme, Systemtrennwand, Systemtrennwände, Textilstellwand, Textilstellwände, Trennwand, Trennwände, Trennwandsystem, Trennwandsysteme
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 189,27*
€ 233,34*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 211,25*
€ 259,62*
€ 5,50*
ab € 221,22*
€ 278,52*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,62*
€ 308,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,19*
€ 300,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,23*
€ 288,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,42*
€ 280,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,25*
€ 251,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
6929
ab € 85,85*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
6974
ab € 187,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.