Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sansevieria, im Kunststofftopf, Höhe 1000 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sansevieria
Sansevieria
Artikel-Nr.:
     103-548155
Hersteller:
     Gasper
Herst.-Nr.:
     3318300-50
EAN/GTIN:
     4003529244395
Suchbegriffe:
Textilpflanze
Sansevieria, im Kunststofftopf, Höhe 1000 mm.

Hochwertige Verarbeitung. Liebevoll der Natur nachempfunden. Langlebig, pflegeleicht, vielseitig verwendbar.

Traumhaft schöne Sansevieria - imposanter Hingucker für Ihren Besprechungsraum oder Eingangsbereich! Die hochwertige und naturgetreue Anmutung sowie die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten machen diese Kunstpflanze zum langlebigen Liebling in Ihrer Dekoration. Die Pflanze präsentiert sich im einfachen Kunststofftopf, sie kann so durch einen zu Ihrem Ambiente passenden Übertopf ergänzt werden.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Palmen/Zierpflanzen
Gesamthöhe:
1000 mm
Behältnis:
Kunststofftopf
Behälterfarbe:
schwarz
Behälterhöhe:
170 mm
Durchmesser Behältnis:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: 548155 49, Dekopflanze, Dekopflanzen, Kunstpflanze, Kunstpflanze für Weihnachtszeit, Kunstpflanzen, Kunstpflanzen für Weihnachtszeit, Kunststoffpflanze, Kunststoffpflanzen, Palme, Palmen, Pflanze, Pflanzen, Textilpflanzen, Zierpflanze, Zierpflanzen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 99,63*
€ 129,74*
6 Tage
9
Frei Haus
ab € 149,30*
€ 187,29*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,74*
€ 154,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,65*
€ 149,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 124,39*
€ 148,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,65*
€ 142,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,16*
€ 137,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,63*
€ 118,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.