Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundmagnet ATTENTION, Ø 35 mm, VE 10 Stk, grün.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Rundmagnet ATTENTION
Rundmagnet ATTENTION
Rundmagnet ATTENTION
Artikel-Nr.:
     103-547753
Hersteller:
     Smit Visual Supplies
Herst.-Nr.:
     14034.530
EAN/GTIN:
     8712752103855
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
haftmagnete 30mm durchmesser grün v...
Rundmagnet ATTENTION, Ø 35 mm, VE 10 Stk, grün.

Magnete zeigen mit einem Blick den Status des Projekts an oder welche Priorität das Projekt hat. Ideal für die direkte Kommunikation innerhalb von Projekt-Teams, fördert die Effektivität und Zusammenarbeit. Geeignet für die Visualisierung der Planungsprozesse agiler Projekt-Teams. Um 180° gedreht kann der Magnet auch als Info-Symbol eingesetzt werden. Besonders starke Haftkraft.

In drei Farben lieferbar, mit besonders starker Haftkraft. Mit Griffrand zum einfachen Lösen des Magneten vom Untergrund. Magnetunterseite mit Schutzfolie, nicht kratzend und geeignet auch für bedruckte Oberflächen und Tafeln.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
35 mm
Farbe:
grün
Oberfläche:
Kunststoff
Haftkraft:
2.54 kg
Form:
rund
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, rundmagnet grün, 547753 49, Agile, Büromaterial, Büromaterialien, Bürozubehör, Bürozubehöre, Kanbanmagnet, Kanbanmagnete, Lean, Magnet, Magnete, Präsentationsmittel, Projektmagnet, Projektmagnete, Projektmanagement, Scrum, Scrummagnet, Scrummagnete, Sicherheitskennzeichen, Sicherheitskennzeichnung, Smileymagnet, Smileymagnete, Statusmagnet, Statusmagnete, Symbolmagnet, Symbolmagnete, Tafelzubehör, Tafelzubehöre, Taskboard, Taskboards, Whiteboardzubehör, Whiteboardzubehöre, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 4,129* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 55,77*
€ 66,37
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 55,38*
€ 65,90
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 52,71*
€ 62,72
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 51,36*
€ 61,12
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 47,97*
€ 57,08
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 41,29*
€ 49,14
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.