Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Portalkran RLPK, Bauhöhe 2477 - 3877 mm, Breite 4000 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium-Portalkran RLPK
Aluminium-Portalkran RLPK
Aluminium-Portalkran RLPK
Artikel-Nr.:
     103-547575
Hersteller:
     Planeta
Herst.-Nr.:
     J00826
EAN/GTIN:
     4250450436300
Suchbegriffe:
Handkettenzug
Hebelzug
Ratschenzug
Zughub-Allzweckgerät
Aluminium-Portalkran RLPK, Bauhöhe 2477 - 3877 mm, Breite 4000 mm.

Radsatz mit Bremsen, Ø 160 mm, Vollgummi, für den universellen Einsatz. Inkl. Transportfahrwerk für Material. Einfaches und schnelles Aufbauen zu zweit (bzw. mit einem Mini-Hebelzug als Montagehilfe auch alleine möglich).

Der Aluminium-Portalkran RLPK ist bis zu 70% leichter als der RAPK. Bei gleichen Ausmaßen und gleicher Anpassungsfähigkeit. Er ist durch seine modulare Konstruktion und Einsatz hochfester Aluminiumkomponenten vielfältig für Ihren Einsatz in wechselnden Montagebereichen einsetzbar. Unterschiedliche Traglasten bis 2000 kg bei Trägerspannweiten bis 7 m stehen zur Verfügung. Der Einsatz eines entsprechenden Hebezeuges ermöglicht es, den Kran optimal für Ihre Hebeaufgabe auszurüsten. Montagefreundliche Einzelkomponenten ermöglichen ein leichtes Versetzen des Kranes am Montageort, auch unter Last. Hebezeug ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Auf Anfrage, Personenfahrwerk, zweites Fahrwerk für Materialtransport.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1250 kg
Material:
Aluminium
Spurbreite:
4000 mm
Lichte Breite:
2770 mm
Bauhöhe von - bis:
2477 - 3877 mm
Seitengestellbreite:
1928 mm
Weitere Suchbegriffe: Portalkran, hebelzug, 547575 49, Alukran, Alu-Kran, Alukräne, Alu-Kräne, Aluminiumkran, Aluminium-Kran, Aluminiumkräne, Aluminium-Kräne, Alu-Portalkran, Alu-Portalkrane, Bockkran, Bockkrane, Kran, Krane, Kräne, Portalkrane, Portalkräne, Werkstattkran, Werkstattkrane, Werkstattkräne
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.815,85*
€ 4.990,32*
Lager 103
49 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.940,78*
€ 5.216,85*
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.658,10*
€ 5.849,47*
Frei Haus
ab € 5.717,88*
€ 5.900,21*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.955,59*
€ 6.137,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.216,85*
€ 6.208,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.097,62*
€ 6.066,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5.046,65*
€ 6.005,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.977,46*
€ 5.923,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.940,78*
€ 5.879,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.