Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kipphebelsaugheber VERIBOR®, 3-Kopf-Kunststoff-Körper, Tragfähigkeit 90 kg, Scheiben-Ø 120 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kipphebelsaugheber VERIBOR®
Kipphebelsaugheber VERIBOR®
Kipphebelsaugheber VERIBOR®
Artikel-Nr.:
     103-547034
Hersteller:
     Bohle
Herst.-Nr.:
     BO 603.1G
EAN/GTIN:
     4010122099192
Suchbegriffe:
Saugheber
saugheber veribor tragkraft 90 kg
saugheber veribor
saugheber
Kipphebelsaugheber VERIBOR®, 3-Kopf-Kunststoff-Körper, Tragfähigkeit 90 kg, Scheiben-Ø 120 mm.

Für alle ebenen, unprösen und gasdichten Oberflächen. Großflächiger, rutschfester Griffbereich. Ergonomischer, bedienerfreundlicher Kipphebel.

Sicherer Halt und bester Tragekomfort: Der VERIBOR®-Saugheber überzeugt mit einem großflächigen, rutschfesten Griffbereich und liegt damit perfekt in der Hand. Die Kipphebel sind ergonomisch und bedienerfreundlich gestaltet. Ihre extrabreite Fläche sorgt für optimale Kraftübertragung. Entscheidendes Qualitätsmerkmal sind die hochwertigen, PAK-freien Gummischeiben in bewährter BOHLE-Qualität: Sie sind formstabil aber immer noch weich genug, um sich im Vakuum der Oberfläche anzupassen. Er eignet sich für alle Materialien und Objekte mit gasdichten Oberflächen. VERIBOR® ist eine Qualitätsmarke der BOHLE-Gruppe. Entwickelt und produziert werden die Produkte ausschließlich in Deutschland - mit besonderem Augenmerk auf hohe Sicherheit und Ergonomie. Sie sind frei von krebserregenden Kohlenwasserstoff-Verbindungen (PAK). Der 3-Kopf-Saugheber baut im Vergleich zum 2-Kopf-Saugheber eine 80% stärkere Tragkraft auf und hält Lasten bis zu 90 kg (zweifacher Sicherheitsfaktor).
Weitere Informationen:
Durchmesser Scheibe:
120 mm
Tragfähigkeit:
90 kg
Anzahl Scheiben:
3 Stück
Material:
Kunststoff-Körper
Produkttyp:
Saugheber
Ausführung:
Kipphebel
Für Oberfläche:
plan
Tragrichtung:
parallel
Weitere Suchbegriffe: Bohle, 547034 49, Hebegerät, Hebegeräte, Vakuumheber, Vakuumsaugheber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,65*
€ 98,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,56*
€ 97,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,46*
€ 93,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,67*
€ 90,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,14*
€ 76,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.