Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pumpensaugheber VERIBOR®, 1-Kopf-Kunststoff-Körper, Tragfähigkeit 120 kg, Scheiben-Ø 213 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pumpensaugheber VERIBOR®
Pumpensaugheber VERIBOR®
Pumpensaugheber VERIBOR®
Artikel-Nr.:
     103-547033
Hersteller:
     Bohle
Herst.-Nr.:
     BO 601G
EAN/GTIN:
     4010122099321
Suchbegriffe:
Saugheber
saugheber veribor
saugheber
saugheber bis 120kg
Pumpensaugheber VERIBOR®, 1-Kopf-Kunststoff-Körper, Tragfähigkeit 120 kg, Scheiben-Ø 213 mm.

Für alle ebenen, unprösen und gasdichten Oberflächen. GS-zertifiziert. Hohe Traglast. Schneller Vakuumaufbau und -abbau.

Der VERIBOR®-Pumpensaugheber BO 601G ist ein echtes Designhighlight - sowohl in der Gestaltung als auch im Komfort. Er ist mit einer aus der Entfernung deutlich sichtbaren Vakuumsicherheitsanzeige sowie mit zahlreichen funktionalen Details ausgestattet. Über den hochwertigen Pumpmechanismus lässt sich das Vakuum besonders schnell aufbauen. Zum anderen sorgt die große Ventiltaste für eine schnellere Belüftung, um das Vakuum abzubauen. Der Saugheber lässt sich dadurch besser am Material anbringen und nach dem Einsatz leichter lösen. Ein erhöhter Griffbereich bietet zudem besten Tragekomfort. Für noch mehr Stabilität und Schutz sorgt ein Kunststoffring, der über der Gummischeibe platziert ist. Der Pumpensaugheber BO 601G hält große Lasten bis zu 120 kg und eignet sich für alle Materialien und Objekte mit gasdichten Oberflächen. Die hohe Qualität dieses Produktes wurde durch den TÜV durch die Vergabe des GS-Zeichens bestätigt. VERIBOR® ist eine Qualitätsmarke der BOHLE-Gruppe. Entwickelt und produziert werden die Produkte ausschließlich in Deutschland - mit besonderem Augenmerk auf hohe Sicherheit und Ergonomie. Sie sind frei von krebserregenden Kohlenwasserstoff-Verbindungen (PAK).
Weitere Informationen:
Durchmesser Scheibe:
213 mm
Tragfähigkeit:
120 kg
Anzahl Scheiben:
1 Stück
Material:
Kunststoff-Körper
Produkttyp:
Saugheber
Ausführung:
Pumpensauger
Für Oberfläche:
plan
Tragrichtung:
parallel
Weitere Suchbegriffe: Bohle, 547033 49, Hebegerät, Hebegeräte, Vakuumheber, Vakuumsaugheber
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
13
€ 7,90*
ab € 75,19*
€ 90,75*
€ 4,90*
ab € 73,17*
€ 90,76*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 75,82*
€ 91,31*
1 Tag
31
€ 4,95*
ab € 77,07*
€ 92,94*
1 Tag
31
Frei Haus
ab € 77,54*
€ 93,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,31*
€ 108,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,44*
€ 106,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,94*
€ 102,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,89*
€ 98,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,82*
€ 90,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bohle
602.1G
ab € 35,10*
Sonstiges
Bohle
603.1G
ab € 42,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.