Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leckage-Notfallset, in Sicherheitsfass, Bindung 100 l, Ausführung Chemikalien, gelb.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leckage-Notfallset
Leckage-Notfallset
Leckage-Notfallset
Leckage-Notfallset
Artikel-Nr.:
     103-546957
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     546957
EAN/GTIN:
     4061753116321
Suchbegriffe:
Bindemittel Notfall-Set
Bindemittelnotfallset
Leckage-Notfallset
Umweltnotfallset
Leckage-Notfallset, in Sicherheitsfass, Bindung 100 l, Ausführung Chemikalien, gelb.

Gebrauchte Bindemittel können direkt im zertifizierten UN-Sicherheitsfass transportiert und entsorgt werden. Leicht abnehmbarer Schraubdeckel hält den Inhalt trocken und sauber - ermöglicht schnellen Zugriff auf den Inhalt. Optimale Bindemittelkombination aus Bindevliesen und Bindegranulat. Schnelle, effektive Eindämmung und Aufnahme von ausgelaufenen, verschütteten Gefahrstoffen, Leckagen etc. Bindemittel für den Notfall und zur Prävention - mobil, flexibel, schnell einsatzfähig.

Ausführung Öl (Farbe Blau für Innenbereich oder Weiß für Innen- und Außenbereich) Für Öle, Benzin, Diesel etc. Wasserabweisend, schwimmt auf Wasser. Ideal zur Öl-Wasser-Trennung. Ausführung universal (Farbe Grau) Für Kühl-, Lösungs-, Schmiermittel, Farben, Öle, Wasser, schwache Chemikalien etc. (nimmt alle Flüssigkeiten auf). Ausführung Chemikalien (Warnfarbe Gelb) Für Säuren, Laugen, aggressive Medien, Alkohol etc. Bindemittel im PE-Sicherheitsfass mit UN-Codierung , Schraubdeckel mit Gummidichtung, Volumen 114 Liter. Mit UN-Zulassung 1H2/X57/S. Aus gelbem Polyethylen (HDPE) mit UV-Inhibitoren. Hochbeständig gegen Säuren, Laugen und viele aggressive Flüssigkeiten. Inhalt: 50 Bindevliestücher 400 x 500 mm 2 Saugschläuche Ø 75 mm x 1,2 m 2 Saugschläuche Ø 75 mm x 3,0 m 2 Saugkissen 400 x 400 mm 1 Eimer à 2,3 kg (5 Liter) Universal-Bindemittelgranulat Typ III R Fein (Korn 0,6 - 1,2 mm) 15 Wischtücher 5 Entsorgungssäcke 1 Paar Handschuhe EUROKRAFT-Exklusiv inklusive kostenlosem 2,3-kg-Eimer (5 Liter) Universal-Bindegranulat Typ III R Feinkorn, für porige Verkehrsflächen / Asphalt. Bindet ca. 5 Liter.
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
UN-Sicherheitsfass, Schraubdeckel, 50 Bindevliestücher 400x500 mm, 2 Saugschläuche Ø 75 mm x 1,2 m, 2 Saugschläuche Ø 75 mm x 3,0 m, 2 Saugkissen 400x400 mm, 15 Wischtücher, 5 Entsorgungssäcke, 1 Paar Handschuhe
Ausführung:
Chemikalien
Länge:
560 mm
Breite:
420 mm
Höhe:
720 mm
Bindung:
100 l/VE
Material:
Polyethylen (Niederdruck-PE / HDPE), Polypropylen (PP)
Farbe:
gelb
Situation:
Reaktion auf Leckagen (Notfall)
Für Medien:
Säuren, Laugen, aggressive Medien, Alkohol
Weitere Suchbegriffe: bindemittel notfall-set, eurokraft basic, 546957 49, Absorptionsmittel, Bergungstonne, Bergungstonnen, Bindevlies, Bindevliese, Bindevliese für Chemikalien, Bindevlies für Chemikalien, Bindevlies-Saugkissen, Bindevlies-Saugschlauch, Bindevlies-Saugschläuche, Bindevlies-Saugstrumpf, Bindevlies-Saugstrümpfe, Chemikalien-Bindemittel, Chemikalien-Bindevlies, Chemikalien-Bindevliese, Gefahrgutfass, Gefahrgutfässer, Leckagemanagement-Produkt, Leckagemanagement-Produkte, Leckagenmanagement-Produkt, Leckage-Notfallprodukt, Leckage-Notfallprodukte, Notfall-Umweltschutz-Produkt, Notfall-Umweltschutz-Produkte, Ölbindemittel, Ölbinder, Sicherheitsfass, Sicherheitsfässer, Umweltschutz-Notfall-Produkt, Umweltschutz-Notfall-Produkte, Universal-Bindemittel, Universal-Bindevlies, Universal-Bindevliese, Vlies, Vlies-Bindemittel, Vliese
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 302,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 375,26*
€ 446,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 360,63*
€ 429,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 357,02*
€ 424,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,82*
€ 394,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,97*
€ 376,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,14*
€ 359,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.